BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 409-2000W-230V/400V3(N)-IP66/67 - 101120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 2000 W

  • tension - 230...400 V

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101120

Réf. Fournisseur

101120

Marque

BHN Thermique

puissance:

2000 W

tension:

230...400 V

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

130 mm

longueur:

1040 mm

Radiateur ailettes inox 409-2000W-230V/400V3Ph(N)-IP66/67-Long 1040mm-7.7kg

Les Atouts de l'article:

Inox 409 2000W 230V/400V3Ph(N) IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option 1040mm Poids 7.7kg