BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 409-4000W-400V3(N)-IP66/67 - 101140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 4000 W

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101140

Réf. Fournisseur

101140

Marque

BHN Thermique

puissance:

4000 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

130 mm

longueur:

1840 mm

Radiateur ailettes inox 409-4000W-400V3ph(N)-IP66/67-Long 1840mm-13.7kg

Les Atouts de l'article:

Inox 409 4000W 230V/400V3Ph(N) IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option 1840mm Poids 13.7kg