BHN Thermique - Ventil conv carros 1,8kW 230V/400V3N-3 vit 160à565m3/h-25à42dB-boit cde - 025019

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • capacité de chauffage - 1800 W

  • régulation de puissance - autre

  • matériau de la façade - acier

  • avec ventilateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831025019

Réf. Fournisseur

025019

Réf. Commerciale

BHN Thermique

mode de pose:

autre

capacité de chauffage:

1800 W

régulation de puissance:

autre

matériau de la façade:

acier

avec ventilateur:

Oui

tension d’alimentation:

230...400 V

position du boîtier de commande:

autre

réglage de la température:

5...30 °C

Ventilo conv carros-1,8W-230V/400V3N-3 vit 160à565m³/h-25à42dB-boit cde

Les Atouts de l'article:

Ventilo convecteur carrossé, 1800W, 230V/400V3N, 3 vitesses 245 à 565m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 950 x 627 x 250mm, 29kg.

Les Atouts de la gamme:

Pourquoi utiliser des ventilo-convecteurs. La convection forcée par ventilation a pour but d'obtenir rapidement la température souhaitée d'une manière homogène dans une pièce. Il est donc possible de diminuer le nombre de points de chauffe. La ventilation élimine les phénomènes de stratification des convecteurs classiques ; d'importantes économies d'énergie en résultent. En été ; "ventilation seule" ou "position été", une diminution de température ambiante est obtenue avec une très faible consommation. Coût d'installation et fonctionnement peu couteux. La gamme des ventilo-convecteurs FA est efficace, puissances de 1 800 à 9 000 W, particulièrement silencieux (Mini 23 dB), esthétique, bi-couleur RAL 9010 & RAL 7039 soit RAL 9010. Possibilité de montage vertical ou horizontal. Sur pieds, mural, plafonnier ou en faux plafond pour les modèles non carrossés. Multiples possibilités : Appareil carrossé ou non carrossé, boitier de commandes sur l’appareil ou éloigné (mural ou en armoire électrique), fonctionnement en recyclage ou reprise d’air neuf, équipé avec plénum de reprise et/ou de soufflage… Appareil livré « câblé & complet », testé dans nos ateliers, prêt à fonctionner. Applications : Pièces à occupation intermittente et/ou saisonnier ; Salles de réunions, salles des fêtes, restaurants, salles communales, maisons secondaires ....