BHN Thermique - Ventil conv carros 3kW 230V/400V3N-3 vit 160à565m3/h-25à42dB-boit cde - 025030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • capacité de chauffage - 3000 W

  • régulation de puissance - autre

  • matériau de la façade - acier

  • avec ventilateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831024930

Réf. Fournisseur

025030

Réf. Commerciale

BHN Thermique

mode de pose:

autre

capacité de chauffage:

3000 W

régulation de puissance:

autre

matériau de la façade:

acier

avec ventilateur:

Oui

tension d’alimentation:

230...400 V

position du boîtier de commande:

autre

réglage de la température:

5...30 °C

Ventilo conv carros-3W-230V/400V3N-3 vit 160à565m³/h-25à42dB-boit cde

Les Atouts de l'article:

Ventilo convecteur carrossé, 3000W, 230V/400V3N, 3 vitesses 245 à 565m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 950 x 627 x 250mm, 30kg.