BHN Thermique - Ventil conv carros-6kW-400V3N-3vit540à1180m3/h-25à47dB-boit cde monté - 025064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
capacité de chauffage - 6000 W
régulation de puissance - autre
matériau de la façade - acier
avec ventilateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831024964
Réf. Fournisseur
025064
Réf. Commerciale
BHN Thermique
mode de pose:
autre
capacité de chauffage:
6000 W
régulation de puissance:
autre
matériau de la façade:
acier
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
230...400 V
position du boîtier de commande:
autre
réglage de la température:
5...30 °C
Les Atouts de l'article:
Ventilo convecteur carrossé, 6000W, 230V/400V3N, 3 vitesses 540 à 1180m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 1360 x 627 x 250mm, 36kg.