BHN Thermique - Ventil conv non carros 1,8kW 230V/400V3N-3 vit 160à565m³/h-25à42dB-boit cde - 024921

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • capacité de chauffage - 1800 W

  • régulation de puissance - autre

  • matériau de la façade - acier

  • avec ventilateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831024921

Réf. Fournisseur

024921

Réf. Commerciale

BHN Thermique

mode de pose:

autre

capacité de chauffage:

1800 W

régulation de puissance:

autre

matériau de la façade:

acier

avec ventilateur:

Oui

tension d’alimentation:

230...400 V

position du boîtier de commande:

dessus

réglage de la température:

5...30 °C

Ventilo conv non carros-1,8W-230V/400V3N-3vit160à565m³/h-25à42dB-boit cde

Les Atouts de l'article:

Ventilo convecteur non carrossé, 1800W, 230V/400V3N, 3 vitesses 245 à 565m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 610 x 490 x 240mm, 24kg.