BHN Thermique - Ventilo conv carros-2,3W-230V/400V3N-3 vit 245à565m3/h-bt cde - 025123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
capacité de chauffage - 2300 W
régulation de puissance - autre
matériau de la façade - acier
avec ventilateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831025123
Réf. Fournisseur
025123
Marque
BHN Thermique
mode de pose:
autre
capacité de chauffage:
2300 W
régulation de puissance:
autre
matériau de la façade:
acier
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
230...400 V
position du boîtier de commande:
autre
réglage de la température:
5...30 °C
Les Atouts de l'article:
Ventilo convecteur carrossé, 2300W, 230V/400V3N, 3 vitesses 245 à 565m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 950 x 627 x 250mm, 29kg.




