BHN Thermique - Ventilo conv carros-7,5W-400V3N-3 vit 540à1180m³/h-bt cde - 025175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
capacité de chauffage - 7500 W
régulation de puissance - autre
matériau de la façade - acier
avec ventilateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03831025175
Réf. Fournisseur
025175
Réf. Commerciale
BHN Thermique
mode de pose:
autre
capacité de chauffage:
7500 W
régulation de puissance:
autre
matériau de la façade:
acier
avec ventilateur:
Oui
position du boîtier de commande:
autre
réglage de la température:
5...30 °C
Les Atouts de l'article:
Ventilo convecteur carrossé, 7500W, 230V/400V3N, 3 vitesses 540 à 1180m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 1100 x 627 x 250mm, 34kg.