BHN Thermique - Ventilo conv non carros-7,5W-400V3N-3vit540à1180m³/h-bt cde inclus therm/app - 024977

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • capacité de chauffage - 7500 W

  • régulation de puissance - autre

  • matériau de la façade - acier

  • avec ventilateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831024977

Réf. Fournisseur

024977

Réf. Commerciale

BHN Thermique

mode de pose:

autre

capacité de chauffage:

7500 W

régulation de puissance:

autre

matériau de la façade:

acier

avec ventilateur:

Oui

position du boîtier de commande:

dessus

réglage de la température:

5...30 °C

Ventilo conv non carros-7,5W-400V3N-3vit540à1180m³/h-bt cde inclus therm/app

Les Atouts de l'article:

Ventilo convecteur non carrossé, 7500W, 230V/400V3N, 3 vitesses 540 à 1180m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 1020 x 490 x 240mm, 28kg.