BHN Thermique - Ventilo convect intégré fx plaf 600x600mm-3kW-220V-245m3/h-dif alveol-therm élec - 025331

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • capacité de chauffage - 3000 W

  • régulation de puissance - autre

  • matériau de la façade - acier

  • avec ventilateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831025331

Réf. Fournisseur

025331

Marque

BHN Thermique

mode de pose:

autre

capacité de chauffage:

3000 W

régulation de puissance:

autre

matériau de la façade:

acier

avec ventilateur:

Oui

position du boîtier de commande:

autre

Ventilo convecteur intégré faux plafond 600x600mm-3kW-230V-245m³/h avec diffuseur alveol et thermostat élec sur l'appareil prévoir evt bte de cde CS7 (code produit 025157)

Les Atouts de l'article:

Ventilo convecteur intégré en faux plafond 600 x 600mm, 3kW, 230V, 245m³/h avec thermostat électronique monté, livré avec diffuseur alveolaire, prévoir régulation et evt boitier de commande CS7 (code produit 025157)