BHN Thermique - Ventilo convecteur intégré faux plafond 600x600mm-4,5kW-230V-345m3/h+dif alveol - 025345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
capacité de chauffage - 4500 W
régulation de puissance - autre
matériau de la façade - acier
avec ventilateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831025345
Réf. Fournisseur
025345
Marque
BHN Thermique
mode de pose:
autre
capacité de chauffage:
4500 W
régulation de puissance:
autre
matériau de la façade:
acier
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
230...400 V
position du boîtier de commande:
autre
réglage de la température:
5...30 °C
Les Atouts de l'article:
Ventilo convecteur intégré en faux plafond 600 x 600mm, 4.5kW, 230V, 345m³/h livré avec diffuseur alveolaire, prévoir régulation et evt boitier de commande CS7 (code produit 025157)



