BHN Thermique - Ventilo convecteur intégré faux plafond ou mur-2kW-230V-120m3/h - 025520

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • régulation de puissance - autre

  • matériau de la façade - acier

  • avec ventilateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831025520

Réf. Fournisseur

025520

Marque

BHN Thermique

mode de pose:

autre

capacité de chauffage:

2000 W

régulation de puissance:

autre

matériau de la façade:

acier

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

Ventilo convecteur intégré faux plafond ou mur-2kW-230V-120m³/h-prévoir régulation et evt bte de cde CS7 (code produit 025157)

Les Atouts de l'article:

Ventilo convecteur intégré en faux plafond, 2kW, 230V, 132m³/h, prévoir régulation et evt boitier de commande CS7 (code produit 025157)

Les Atouts de la gamme:

Pourquoi utiliser des ventilo convecteurs. La convection forcée par ventilation a pour but d'obtenir rapidement la température souhaitée d'une manière homogène dans une pièce.Il est donc possible de diminuer le nombre de points de chauffe.La ventilation élimine les phénomènes de stratification des convecteurs classiques ; d'importantes économies d'énergie en résultent.En été ; "ventilation seule" ou "position été", une diminution de température ambiante est obtenue avec une très faible consommation.Coût d'installation et fonctionnement peu couteux. Les ventilo convecteurs RH, à faible hauteur de 162mm, sont à intégrer en faux plafond BA13, bois, pierre et peut également être intégré dans les murs, horizontalement. Libère les murs et diminue le risque de dégradation.Peut-être utilisé comme "rideau d'air" à débit limité. Mise en chauffe quasi immédiate. Applications : Sas d'entrées, halls d'accueil, couloirs, entrées de commerces, couloirs..., très utile en intersaisons, dans les vestiaires d'écoles et dans les vestiaires des salles de sport, associé à la régulation ETP3 et sa sonde déportée.