fin de vie

Golmar - Bloc GSM-GPRS(data) avec carte SIM pour centrales HEXACT (forfait 10 ans inclus) - THEXA/GSM/GPRS

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 4

  • type d'interface - GSM

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • tension de fonctionnement CC - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013008

Réf. Sonepar

00418501300

Réf. Fournisseur

THEXA/GSM/GPRS

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

4

type d'interface:

GSM

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

modèle:

pont

largeur:

96 mm

hauteur:

162 mm

profondeur:

53 mm

Bloc GSM/GPRS (data) + carte SIM • Forfait 10 ans inclus • Gestion HEXACTWEB • Gestion temps réel des cent. (THEXAC14/A-THEXAC14HF-THEXAC34/A) des claviers (TSEC700/E-TSEC700/S) • Evol. possible d’install. existantes • Alim. 12Vcc

Les Atouts de l'article:

• Carte SIM intégrée et forfait 10 ans inclus
• Possibilité de faire évoluer une installation existante lecture/ écriture en temps réel
• Possibililté de créer, modifier ou supprimer des badges/télécommandes à distance
• Gérer les services VIGIK et les clés pass
• Utilisation du téléphone comme une télécommande
• Indicateur de niveau de réception
• Utilisation avec les centrales HEXACT THEXAC14/A, C14HF et C34/A sous HEXACTWEB
• Ne peut être associé qu'à une seule centrale ou clavier codé
• Déport possible jusqu'à 100 mètres de la centrale et utilisation en intérieur ou extérieur

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.