fin de vie

Blachere - FLICKER LED-288 LED MULTI-25M - RA381C

CopieCopie
Blachere - FLICKER LED-288 LED MULTI-25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - guirlande lumineuse

  • couleur - multicolore

  • longueur totale - 25 m

  • nombre de points lumineux - 288

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3587880011229

Réf. Sonepar

00099001502

Réf. Fournisseur

RA381C

Réf. Commerciale

Blachere

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

guirlande lumineuse

couleur:

multicolore

longueur totale:

25 m

nombre de points lumineux:

288

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

31...31 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

31V - L:25m - 288 LED multicolore - animée 8 fonctions mémoire - câble vert - usage intérieur + extérieur - l'unité