Blachere - PROJECTEUR SOLAIRE SMD LED Avec détecteur de mouvements- 40 SMD LED blanc pur - HLPRJS01

CopieCopie
Blachere - PROJECTEUR SOLAIRE SMD LED Avec détecteur de mouvements- 40 SMD LED blanc pur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3760066004332

Réf. Sonepar

00099600433

Réf. Fournisseur

HLPRJS01

Réf. Commerciale

Blachere

modèle:

autre

PROJECTEUR SOLAIRE SMD LED Avec détecteur de mouvements 3.7V - 40 SMD LED blanc pur - Ouverte Max.: L:20,4cm x H:24cm Projecteur: L:19,3cm x H:12cm Panneau Solaire: L:20,4cm x H:12cm Panneau Solaire: 9V 3,2W, Laminage PET Batterie: 3,7 V Li-ion 18650 2600mAh x 2pcs (batterie remplaçable) Modes: lumens en veille 100lm (+/-10%), lumens de mode détection 800lm (+/-10%) 120 secondes Distance de détection: 4-6m Angle de détection: 110° CCT: 6500K Matériau : corps en aluminium, verre trempé Couleur

Les Atouts de la gamme:

Mettez en valeur vos façades, logos ou messages grâce à nos projecteurs LED. Fixes ou à effets, standards ou GOBO, ils offrent une puissance d’éclairage maîtrisée pour sublimer vos décors professionnels.

Quelques mots du fabricant :

Des projecteurs LED puissants pour sublimer vos mises en lumière