Blachere - Tiges XLed Blachere®-blanc pur 480 led blanc pur- 5 tiges de 0,80m double face - FXL085

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP00

  • puissance de raccordement - 30 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3587880015852

Réf. Sonepar

00099000962

Réf. Fournisseur

FXL085

Réf. Commerciale

Blachere

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP00

puissance de raccordement:

30 W

couleur:

blanc

longueur totale:

5.7 m

nombre de points lumineux:

480

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

9.5...9.5 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

hauteur/profondeur:

800 mm

Tiges XLed Blachere®-blanc pur 480 led blanc pur- 5 tiges de 0,80m double face-câble PVC noir-usage intérieur & extérieur (modèle et animation déposés)

Les Atouts de la gamme:

Donnez de la verticalité à vos décors avec nos suspensions lumineuses. En forme de flocon, d’étoile ou de motifs plus originaux, elles habillent l’espace et captent le regard. À suspendre au plafond, sur une branche ou dans une vitrine pour une ambiance aérienne et festive. ensemble de 5 tiges, double face et double goutte pour une animation fluide. Idéal pour les arbres, en traversée de rue sur filin ou en façade

Quelques mots du fabricant :

Suspensions lumineuses décoratives pour sublimer vos rues, arbres et halls