Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Blachere - VILLAGE NOiL LED AVEC FONTAINE 4,5V L:26cm I:21cm H:18,5cm - JFC101

CopieCopie
Blachere - VILLAGE NOiL LED AVEC FONTAINE 4,5V L:26cm I:21cm H:18,5cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de lampe - 4.5...4.5 V

  • largeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3587880052611

Réf. Sonepar

00099008892

Réf. Fournisseur

JFC101

Réf. Commerciale

Blachere

tension de lampe:

4.5...4.5 V

largeur:

210 mm

VILLAGE NOËL AVEC FONTAINE