Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Adaptateur ATEX Nickelé ISO20-NPT1/2" - 220354

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217918948

Réf. Sonepar

00770220354

Réf. Fournisseur

220354

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

1/2 pouce

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle ISO 20, filetage femelle NPT 1/2"