BLM - Adaptateur ATEX nickelé ISO20-NPT3/4" - 220344


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - NPT
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217916708
Réf. Sonepar
00770220344
Réf. Fournisseur
220344
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
NPT
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
20
nickelé:
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:
3/4 pouce
antidéflagration:
Oui