BLM - Adaptateur ATEX Nickelé ISO25-NPT1" - 225104

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217916159

Réf. Sonepar

00770225104

Réf. Fournisseur

225104

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

1 pouce

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle ISO 25, filetage femelle NPT 1"