BLM - Adaptateur ATEX Nickelé ISO32-NPT1" - 232104

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217918733

Réf. Sonepar

00770232104

Réf. Fournisseur

232104

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

1 pouce

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle ISO 32, filetage femelle NPT 1"