BLM - Adaptateur ATEX Nickelé ISO63-NPT2"1/2 - 263214

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217911369

Réf. Sonepar

00770263214

Réf. Fournisseur

263214

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

63

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

2 1/2 pouces

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle ISO 63, filetage femelle NPT 2"1/2