BLM - Adaptateur ATEX Nickelé NPT1/2" - ISO12 - 212124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12
type de filetage, filetage extérieur - NPT
matériau - laiton
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217918702
Réf. Sonepar
00770212124
Réf. Fournisseur
212124
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
12
type de filetage, filetage extérieur:
NPT
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
1/2 pouce
antidéflagration:
Oui



