BLM - Adaptateur ATEX Nickelé NPT3/4"-ISO 16 - 234164

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - NPT

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217918740

Réf. Sonepar

00770234164

Réf. Fournisseur

234164

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

NPT

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

3/4 pouce

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle NPT 3/4", filetage femelle ISO 16