BLM - Adaptateur ATEX Nickelé NPT3/4"-ISO 20 - 234204

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - NPT

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217916630

Réf. Sonepar

00770234204

Réf. Fournisseur

234204

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

NPT

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

3/4 pouce

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle NPT 3/4", filetage femelle ISO 20