BLM - Adaptateur ATEX Nickelé NPT3/8"-ISO 16 - 238164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - NPT
matériau - laiton
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217916739
Réf. Sonepar
00770238164
Réf. Fournisseur
238164
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
NPT
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
3/8 pouce
antidéflagration:
Oui