BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg 11 - ISO 20 - 202204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915923
Réf. Sonepar
00770202204
Réf. Fournisseur
202204
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Oui