Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg 11 - ISO 25 - 202254

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217903524

Réf. Sonepar

00770202254

Réf. Fournisseur

202254

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

25

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

11

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle Pg 11, filetage femelle ISO 25