BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg 16 - ISO 16 - 217164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217916135
Réf. Sonepar
00770217164
Réf. Fournisseur
217164
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Oui