BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg 21 - ISO 32 - 221324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217918832
Réf. Sonepar
00770221324
Réf. Fournisseur
221324
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
32
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
21
antidéflagration:
Oui