BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg 29 - ISO 40 - 229404

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217918801

Réf. Sonepar

00770229404

Réf. Fournisseur

229404

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

29

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle Pg 29, filetage femelle ISO 40