BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg 36 - ISO 50 - 236504

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217918160

Réf. Sonepar

00770236504

Réf. Fournisseur

236504

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

50

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

36

antidéflagration:

Oui

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle Pg 36, filetage femelle ISO 50