BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg 9 - ISO 12 - 209124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217918696
Réf. Sonepar
00770209124
Réf. Fournisseur
209124
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
12
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
9
antidéflagration:
Oui



