BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg11 - ISO16 - 211164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217918771
Réf. Sonepar
00770211164
Réf. Fournisseur
211164
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Oui