Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Ampli ATEX Nickelé ISO63-ISO90 - 263904

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 90

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8682747024703

Réf. Sonepar

00770040007

Réf. Fournisseur

263904

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

90

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

63

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

Amplificateur ATEX en laiton nickelé, filetage mâle ISO 63, filetage femelle ISO 90