BLM - Amplificateur Nickelé Pg 13 / Pg 16 - 113174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 16
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amplificateur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217914988
Réf. Sonepar
00770113174
Réf. Fournisseur
113174
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
16
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
13
antidéflagration:
Non



