BLM - Amplificateur Nickelé Pg 42 / Pg 48 DIN - 142484


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 48
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amplificateur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915756
Réf. Sonepar
00770142484
Réf. Fournisseur
142484
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
48
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
42
antidéflagration:
Non