BLM - Amplificateur nickelé Pg7 / Pg9 - 107094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 9
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amplificateur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217921191
Réf. Sonepar
00770107094
Réf. Fournisseur
107094
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
7
antidéflagration:
Non