BLM - Amplificateur nickelé Pg9 / Pg13 - 109134


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 13
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amplificateur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217914803
Réf. Sonepar
00770109134
Réf. Fournisseur
109134
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
9
antidéflagration:
Non