BLM - Amplificateur polyamide gris ISO 12 / ISO 16 - 112162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 12
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amplificateur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217914919
Réf. Sonepar
00770112162
Réf. Fournisseur
112162
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
12
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non