BLM - Amplificateur polyamide gris ISO 16 / ISO 20 - 116202

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217915077

Réf. Sonepar

00770116202

Réf. Fournisseur

116202

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

16

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Amplificateur en polyamide, filetage mâle ISO 16, filetage femelle ISO 20, couleur gris RAL 7035