BLM - Amplificateur polyamide gris ISO 25 / ISO 32 - 125322

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217915282

Réf. Sonepar

00770125322

Réf. Fournisseur

125322

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Amplificateur en polyamide, filetage mâle ISO 25, filetage femelle ISO 32, couleur gris RAL 7035