BLM - Amplificateur polyamide gris ISO 32 / ISO 40 - 132402

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217915589

Réf. Sonepar

00770132402

Réf. Fournisseur

132402

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Amplificateur en polyamide, filetage mâle ISO 32, filetage femelle ISO 40, couleur gris RAL 7035