BLM - Amplificateur polyamide gris ISO 40 / ISO 50 - 140502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amplificateur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915701
Réf. Sonepar
00770140502
Réf. Fournisseur
140502
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
50
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non