BLM - Amplificateur polyamide gris Pg 11 / Pg 13 - 111132

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217914896

Réf. Sonepar

00770111132

Réf. Fournisseur

111132

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

13

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

11

antidéflagration:

Non

Amplificateur en polyamide, filetage mâle Pg 11, filetage femelle Pg 13, couleur gris RAL 7035