BLM - Amplificateur polyamide gris Pg9 / Pg11 - 109112

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217905689

Réf. Sonepar

00770109112

Réf. Fournisseur

109112

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

11

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

9

antidéflagration:

Non

Amplificateur en polyamide, filetage mâle Pg 9, filetage femelle Pg 11, couleur gris RAL 7035