BLM - Attache multi-fonctions pour IPN 2-8mm - 602080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 8 mm
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
matériau du galet autobloquant/verrou - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217921672
Réf. Sonepar
00770792167
Réf. Fournisseur
602080
Réf. Commerciale
BLM
diamètre du câble:
8 mm
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris