BLM - Bac 1 Travée 3 Rangées ETELBOX - 731030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 13
hauteur - 1048 mm
largeur - 298 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217900578
Réf. Sonepar
00770300006
Réf. Fournisseur
731030
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose:
encastré
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
13
hauteur:
1048 mm
largeur:
298 mm
profondeur:
185 mm
type de couverture:
sans
indice de protection (IP):
IP20
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
profondeur d'encastrement:
185 mm
profondeur intérieure:
163 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
0.8 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
nombre de modules:
39
nombre de rangées:
3
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non