fin de vie

BLM - Bac 1 Travée 4 Rangées ETELBOX - 731040

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Bac 1 Travée 4 Rangées ETELBOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 13

  • hauteur - 1218 mm

  • largeur - 298 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217900585

Réf. Sonepar

00770400000

Réf. Fournisseur

731040

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

encastré

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

13

hauteur:

1218 mm

largeur:

298 mm

profondeur:

185 mm

type de couverture:

sans

indice de protection (IP):

IP20

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

185 mm

profondeur intérieure:

163 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

0.8 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

nombre de modules:

52

nombre de rangées:

4

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

Bac d'encastrement ETELBOX 1 Travée 4 Rangées en acier, fixation sans outil, dimensions utiles L 265 x H 1185 x P 160 mm