BLM - Bac 2 Travees 6 Rangees ETELBOX - 732060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 13
type de capot - sans
possibilité de montage en saillie - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217900684
Réf. Sonepar
00770600005
Réf. Fournisseur
732060
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose:
encastré
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
13
type de capot:
sans
possibilité de montage en saillie:
Non
profondeur intérieure:
163 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de modules:
78
type de porte:
sans
indice de protection (IP):
IP20
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
épaisseur de matériau du boîtier:
0.8 mm
couleur:
blanc
largeur:
547 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
185 mm
numéro RAL:
9016
avec cadre/support de montage:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
profondeur d'encastrement:
185 mm
nombre de rangées:
6